Descrizione:
- M12BLDDRC Trapano avvitatore senza spazzole a batteria
- Design estremamente compatto con una lunghezza di soli 137 mm, perfetto per l'uso in spazi ristretti
- La coppia di 40 Nm offre il miglior rapporto potenza/dimensioni
- Mandrino autoserrante da 10 mm in metallo: rapido cambio dell'accessorio e massima durata
- Frizione meccanica a slittamento con 13 impostazione della coppia
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, le batterie REDLITHIUM™ e l'elettronica intelligente REDLINK PLUS™ garantiscono una potenza senza pari, autonomia e resistenza
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®
- M12BLIDRC Avvitatore a impulsi senza spazzole a batteria
- Design estremamente compatto con una lunghezza di soli 110 mm, perfetto per l'uso in spazi ristretti
- 135 Nm di coppia offrono il miglior rapporto potenza/dimensioni di questa categoria
- Mandrino esagonale da 1/4 di pollice per un cambio rapido e semplice dei bit
- Con il 4-Mode DRIVE CONTROL, l'utente può scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia per massimizzare la versatilità dell'applicazione
- Elevata velocità di azionamento che raggiunge 3000 rpm e 4100 ipm
- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, le batterie REDLITHIUM™ e l'elettronica intelligente REDLINK PLUS™ garantiscono una potenza senza pari, autonomia e resistenza
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®
- C12HZ Sega diritta compatta a batteria
- Utensile extra compatto che misura soli 280 mm di lunghezza, ottimo per lavorare in spazi ristretti
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Sistema FIXTEC brevettato per una rapida sostituzione della lama senza chiavi
- Ridotte vibrazioni, solo 10.5 m/s²
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™
- M12TLED Torcia a batteria
- Luce LED che eroga fino a 120 Lumen - 2 volte più luminosa di una lampada ad incandescenza
- LED elettronici - autonomia 2 volte maggiore
- Testa in alluminio resistente agli urti
- Testa ruotabile di 90°
- Magnete integrato per una maggiore comodità
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™
Proprietà:
Fornitura:
1 trapano avvitatore a batteria senza spazzole M12BLDDRC, 1 avvitatore a impatto a batteria senza spazzole M12BLIDRC, 1 seghetto radiale compatto a batteria C12HZ, 1 lampada portatile a batteria M12TLED, 2 batterie M12B2, 1 caricabatterie C12C, 1 borsa porta utensili