M123PLSKIT-401P Set laser a linee incrociate

Codice art.: 4933499379
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933499379
EAN / GTIN 4058546565435
Codice del produttore 4933499379
Numero-L L01870 118754
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il laser a linee incrociate a batteria M12™ 3 x 360 gradi offre funzionalità all-in-one con una linea orizzontale e due linee verticali per un allineamento, livellamento, squadratura e trasferimento rapidi e semplici, in modo da poter progettare facilmente grandi spazi con un unico strumento
  • Con diodi verdi ad alta intensità per garantire la massima visibilità - fino a 4 volte migliore visibilità rispetto ai laser rossi
  • I raggi laser verdi ad alta intensità offrono un raggio d’azione di 38 m (100 m con un ricevitore)
  • Offre un’autonomia di oltre 15 ore con una batteria M12™ B4
  • Sistema pendolare a 3 modalità: Modalità manuale per l’utilizzo in qualsiasi angolazione, modalità di autolivellamento che compensa una condizione non piana con un intervallo di autolivellamento di 4 gradi e modalità di blocco del pendolo per proteggere i componenti durante il trasporto
  • Supporto magnetico integrato con magneti in terre rare rinforzati montati sul retro, filettatura per treppiede da 1/4 di pollice e 5/8 di pollice e foro di sospensione - consente il fissaggio a bulloni in acciaio, bulloni in legno e treppiede
  • Il supporto consente anche il montaggio del laser a 330 gradi in modo fisso attorno al punto di piombo, con una regolazione fine integrata per un allineamento punto a punto più rapido
  • Adatto per l’uso in cantiere con classe di protezione IP 54. Resiste a cadute da un’altezza fino a 1 m
  • Compatibile al 100% con la gamma di prodotti MILWAUKEE®-M12™

Proprietà:

  • Batteria: Li-ion
  • Capacità batteria: 4 Ah
  • Numero di batterie ricaricabili incluse: 1
  • Campo di impiego: 38,0 m
  • Area di lavoro con ricevitore: 50 / 100 m
  • Consegnato in: Valigia PACKOUT™
  • Accuratezza: 0,3 mm/m
  • Peso con batteria: 1,5 (M12 B4) kg
  • Classe di protezione IP: 54
  • Ricevitore laser compatibile: LLD50 / LRD100
  • Classificazione laser: Classe 2
  • Colore linea laser: Verde
  • proiezione laser: 2x verticale, 1x orizzontale
  • Durata massima con batteria M12 B4: 15 h
  • Tensione: 12 V
  • Numero UN: UN 3481

Fornitura:

1 batteria M12 B4, caricabatteria C12 C, valigetta PACKOUT™, bersaglio laser, treppiede da 1,2 metri, supporto