M18BLDDRC-0X TRAPANO/AVVIT. REC.

Codice art.: 4933492832
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933492832
EAN / GTIN 4058546477035
Codice del produttore 4933492832
Numero-L L00800 5104
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano cordless senza spazzole, compatto, lungo 145 mm, per l'accesso in spazi ristretti
  • Rivestimento in metallo di alta qualità da 13 mm ad alte prestazioni per cambi rapidi delle punte e un'eccellente protezione delle punte
  • Coppia di 60,5 Nm - miglior rapporto tra potenza e dimensioni
  • Clip per cintura in metallo reversibile per appendere l'utensile in modo semplice e veloce
  • Indicatore di carica della batteria e spia LED a bordo
  • Il motore brushless POWERSTATE® di MILWAUKEE ®, la tecnologia REDLITHIUM™ e l'elettronica REDLINK PLUS™ offrono prestazioni, durata e durata eccezionali
  • Sistema di batterie flessibile: Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE®M18™
  • Velocità ottimizzata per foratura e avvitamento più rapidi (0 - 550/ 0 - 1700 giri/min)

Proprietà:

  • Coppia max.: 60,5 Nm
  • Serraggio: 18 V

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, scatola HD

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello