M18 FHIW2P12-0X / AVV IMPULSI

Codice art.: 4933492785
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933492785
EAN / GTIN 4058546476564
Codice del produttore 4933492785
Numero-L L01870 118081
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Elevata densità di potenza: La chiave a percussione cordless M18 FUEL™ eroga 1220 Nm di coppia fissa e una coppia di rilascio di 1491 Nm a una dimensione compatta di 193 mm, facilitando l'accesso in spazi ristretti
  • 2000 giri/min al regime minimo per lavorare il 35% più velocemente rispetto alla generazione precedente
  • Isolatore batteria di nuova generazione per evitare danni da vibrazioni al supporto batteria
  • Robusto alloggiamento del cambio per una maggiore durata
  • I tre LED forniscono un'illuminazione ad alta risoluzione per una migliore visibilità dell'area di lavoro
  • Con 4 modalità DI CONTROLLO DELLA TRASMISSIONE, l'utente può scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia per massimizzare la versatilità dell'applicazione
  • La modalità di rimozione dei bulloni 4 fornisce la coppia massima per allentare i dadi, quindi passa a 750 giri/min per un controllo eccellente durante la rimozione dei dispositivi di fissaggio
  • La piattaforma FUEL™ è progettata per gli utenti più esigenti. La tecnologia offre le massime prestazioni e combina tre componenti chiave: Il motore brushless POWERSTATE™, la batteria REDLITHIUM™ e l'elettronica REDLINK PLUS™. Abbinando in modo ottimale queste tre tecnologie MILWAUKEE®, otteniamo le massime prestazioni con la massima longevità possibile
  • 100% compatibile con la gamma di prodotti MILWAUKEE®-M18™.

Proprietà:

  • Serraggio: 18 V
  • Portautensile: 1/2 pollice

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, scatola HD

Download & documenti

Prodotti correlati