Pressa idraulica per batterie M18HDCT-0C.

Codice art.: 4933471949
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933471949
EAN / GTIN 4058546298487
Codice del produttore 4933471949
Numero-L L00800 664
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • La crimpatrice M18™ FORCE LOGIC™ HDCT è in grado di crimpare capicorda da 10 fino a 300 mm², senza la necessità di sostituire la matrice
  • Il sistema rileva automaticamente la dimensione del capocorda, in modo da erogare sempre la giusta pressione per una crimpatura più precisa e pulita
  • La testa che ruota di 180° consente un facile allineamento anche negli spazi più stretti
  • Il sistema PFM™ garantisce sempre la corretta pressione, avvisando l'utilizzatore in caso contrario
  • Il sistema integrato ONE-KEY™ permette di registrare e memorizzare le crimpature eseguite in un report
  • Il sistema controlla automaticamente lo stato di carica della batteria prima di effettuare una crimpatura
  • Fino a 90 crimpature con una batteria da 2.0 Ah M18™ REDLITHIUM™
  • I componenti elettronici isolati proteggono dagli ambienti più difficili
  • Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
  • Per tecnologia: Brushless
  • Fornito: Valigetta di trasporto
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 4,5 (M18 B2)
  • Peso con pacco batteria: 4,5
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 40
  • Variante del prodotto: M18 HDCT-0C
  • Tensione [V]: 18

Fornitura:

Batterie non incluse nella confezione, caricabatterie non incluso nella confezione, valigetta per il trasporto

Prodotti correlati