Fresa per barra filettata a batteria M18BLTRC-0X.

Codice art.: 4933471150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tensione batteria 18 V
Numero di batterie contenute 0

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933471150
EAN / GTIN 4058546287788
Codice del produttore 4933471150
Numero-L L00800 1017
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • La taglia barre filettate M18™ garantisce un taglio delle barre filettate preciso e veloce
  • Il motore brushless offre la possibilità di tagliare barre filettate M6, M8, M10 e M12 in acciaio dolce o barre filettate da M6, M8 e M10 in acciaio inossidabile, con un'autonomia di 300 tagli con una batteria (2,0 Ah)
  • Ganasce incluse per il taglio delle più comuni barre filettate sul mercato: M6,M8, M10 e M12
  • Design ergonomico per facile allineamento di taglio e migliore visibilità sull'applicazione
  • Utensile bilanciato e semplice da utilizzare, ideale anche in applicazioni sopra testa
  • Impugnatura centrale per utilizzo con una mano sola
  • Le ganasce si aprono automaticamente una volta che il taglio è stato effettuato
  • Lunghezza minima di taglio 3,8 cm
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie: 0
  • Tipo di batterie/batterie: Li-ion
  • Per tecnologia: Brushless
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 3,9 (M18 B2)
  • Peso con pacco batteria: 3,9
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Variante del prodotto: M18 BLTRC-0X
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: Testa di taglio quadrupla M6-M12

Fornitura:

Testa di taglio quadrupla M6-M12 Nessuna batteria inclusa, nessun caricatore incluso, scatola HD

Prodotti correlati