SET FRESE 6 PZ GAMBO 12.7 MM

Codice art.: 4932493579
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932493579
EAN / GTIN 4058546484507
Codice del produttore 4932493579
Numero-L L01870 118211
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Trimmer per fresatura con stelo da 1/2 pollici / 12,7 mm e taglienti di grado industriale
  • Carburo a grana fine con macinazione diamantata per taglienti più affilati, miglior schema di taglio e bassa formazione di trucioli

Proprietà:

  • Registrazione: 1/2 pollice
  • Diametro stelo: 12,7 mm

Fornitura:

frese scanalate da 6,35 mm, frese scanalate da 12,7 mm, frese a filo da 12,7 mm con cuscinetti a sfere di avviamento, 45 frese smussate con cuscinetti a sfere di avviamento, frese per scanalature cave con cuscinetti a sfere di avviamento, frese per profili con cuscinetti a sfere di avviamento