MXFHD812/BATTERIE E CARICABATTERIE MXF

Codice art.: 4932492128
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932492128
EAN / GTIN 4058546414955
Codice del produttore 4932492128
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • La batteria offre una durata della batteria fino a 2 volte superiore rispetto alla batteria MXF XC406
  • Il sistema di raffreddamento attivo COOL-CYCLE™ consente un raffreddamento rapido con tempi di fermo ridotti
  • REDLITHIUM™ FORGE™ offre prestazioni potenti, ricarica rapida e lunga durata delle batterie REDLITHIUM™
  • Migliore protezione contro cantieri, condizioni atmosferiche e ambientali
  • Tempo di ricarica di 65 minuti con il caricabatterie rapido MX FUEL™
  • Ricarica rapida e prestazioni potenti per tutta la durata della batteria
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security offre una piattaforma gratuita di monitoraggio e gestione delle risorse basata su cloud per i vostri strumenti. ONE-KEY™ offre anche un blocco per utensili a distanza
  • Nuovo design di ventilazione per il massimo flusso d'aria dei caricatori con funzione COOL-CYCLE™
  • Compatibilità completa del sistema MX FUEL™
  • 5 rivestimenti in gomma nelle zone di impatto per la massima protezione
  • Impugnatura migliorata per un facile trasporto

Proprietà:

  • Tempo di ricarica caricabatteria MXF SC: 65 min.
  • Sistema: MX FUEL™

Download & documenti

Prodotti correlati