Chiave a cricchetto articolata da 9 mm

Codice art.: 4932480182
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932480182
EAN / GTIN 4058546404673
Codice del produttore 4932480182
Numero-L L00800 5001
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Testa snodata che ruota fino a 180°per il massimo accesso agli spazi stretti
  • L'apertura MAX BITE™ riduce la flessione e la scrostatura
  • 144 denti a cricchetto con 2.5° di inclinazione per lavorare negli spazi più stretti
  • Doppio nottolino per un meccanismo duraturo e resistente nel tempo
  • Impugnatura arrotondata I-Beam per una presa confortevole
  • Serigrafia laser ripassata con inchiostro per una migliore visibilità
  • Finitura cromata

Proprietà:

  • Lunghezza complessiva: 156 mm
  • Dimensione: 9 mm