Disco abrasivo tascabile in alluminio slc50/125 K60

Codice art.: 4932479092
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932479092
EAN / GTIN 4058546368869
Codice del produttore 4932479092
Numero-L L00800 2645
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Ideale per alluminio, metalli non ferrosi e legno
  • Il rivestimento speciale delle lamelle impedisce l'intasamento del disco durante l'applicazione
  • Platorello in plastica autoriducente
  • Made in Germany
  • Ordinabile esclusivamente in confezione da 10 pezzi
  • Quantità minima ordinabile è di 10 pezzi o multipli di 10 ( 10, 20, 30,...) di ogni referenza

Proprietà:

  • Diametro foro [mm]: 22,2
  • Diametro disco: 125
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante prodotto: FLAP DISC ALU SLC50/125mm G60 - 1pc
  • Diametro disco [mm]: 125