Utensile da polso ad attacco rapido.2,2 kg

Codice art.: 4932472108
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932472108
EAN / GTIN 4058546325046
Codice del produttore 4932472108
Numero-L L01870 117170
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

Attacco strumenti sicuro e confortevole al polso.. Cinturino morbido e regolabile con chiusura a chiusura a strappo - adatto a tutte le dimensioni del polso.. Moschettone a doppio bloccaggio a connessione rapida, o asola del laccio, per collegare saldamente tutti i tipi di strumenti: utensili elettrici, nastri, cacciaviti, etc.. Facile uso, in caso di utilizzo di strumentii in una posizione sovraelevata con maggiore frequenza.. Classificazione del peso con codice colore - facile identificazione della capacità di tenuta.

Proprietà:

  • Codificazione cromatica: Bianco
  • Lunghezza: 292 mm
  • Portata: 2,2 kg