Borsa termica per cantiere

Codice art.: 4932464835
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Flessometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932464835
EAN / GTIN 4058546227807
Codice del produttore 4932464835
Numero-L L00800 3570
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Costruzione durevole, realizzato in nylon balistico 1680D con zip resistenti alla corrosione per la massima durata
  • Progettato per resistere alle condizioni più gravose
  • Doppio isolamento interno impermeabile, mantiene il ghiaccio fino a 24 ore senza perdite
  • Clip per flessometro con apri bottiglia per la massima versatilità
  • Tracolla imbottita per la massima durata e comfort
  • Tasca tecnica asciutta per riporre tablet e dispositivi elettronici

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Borsa termica da cantiere