Punta per metallo HSS-G 6,0X93 mm (10 pezzi) THUNDERWEB

Codice art.: 4932352390
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
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
⌀ Nominale DC 6 mm
Materiale da taglio HSS
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932352390
EAN / GTIN 4002395370498
Codice del produttore 4932352390
Numero-L L01850 743
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • La geometria Thunderweb consente una più rapida espulsione del truciolo
  • Consente inoltre di dissipare meglio il calore.Queste due caratteristiche ne conferiscono maggiore velocità di foro e maggiore durata della punta
  • La sezione parabolica riduce il rischio di bloccaggio della punta in fori profondi
  • La sezione ha uno spessore maggiore ed aumenta all’avvicinarsi dell’attacco (sezione conica)
  • Sezione parabolica offre una maggiore resistenza, minore rischio di rotture., ottima per fori particolarmente profondi, maggiore durata
  • Angolo taglio: 135°
  • Finitura lucida permette una più veloce estrazione del truciolo e una maggiore durata della punta
  • Cassette in ABS con gommature sugli angoli per una maggiore resistenza
  • Supporta carichi di pressione elevati

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 57
  • Contenuto della confezione: 10
  • Variante di prodotto: TW 6.0 x 93 - 10 pz