Sonda endoscopica, inclinabile, flessibile, ⌀ 6 mm, Lunghezza sonda: 1000mm

Codice art.: 492942 1000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza sonda (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione telecamera 640×480 px
Grado di protezione IP IP 67
⌀ Sonda 6 mm
Lunghezza sonda 1.000 mm
Tipo di prodotto Sonda

Identificazione e classificazione

Codice articolo 492942 1000
EAN / GTIN 4045197565433
Codice del produttore 492942 1000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Testa della sonda (IP67) robusta e impermeabile, in acciaio legato con LED bianchi a luminosità variabile. Linea di mira 0°.
Elevata qualità dell’immagine grazie a 16,7 mln di colori.
Modalità di illuminazione: tasti di comando per attivare e disattivare lo schiarimento delle immagini. Per l’uso in grandi cavità e/o ambienti molto bui.
Modalità LED laterali: l’uso dello specchio svitabile della sonda permette di eliminare riflessi disturbanti nell’immagine attraverso l’attivazione dei LED laterali.
Rotazione dell’immagine: 90° in senso orario mediante tasto di comando.
Testa della sonda orientabile: sonda con impugnatura e leva per l’inclinazione della testa della telecamera in due direzioni (max. 2× 155°). Lo specchio della sonda in dotazione permette di ispezionare anche cavità dietro l’ingresso della sonda. La funzione di arresto della posizione selezionata consente di lavorare facilmente senza fatica. Punta della sonda con fascia di protezione in treccia metallica.
Angolo di apertura dell’immagine 87,1°.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Ideale per l’ispezione di vani di difficile accesso, per es. Automotive: motore, cambio, serbatoio, carrozzeria, cruscotto, perizie. Aeronautica: propulsori, turbine, condutture. Edilizia: valutazione di materiali costruttivi, danni dovuti all’acqua, infestazioni. Costruzione di tubazioni: cordoni di saldatura, individuazione corpi estranei e perdite. Sistemi idraulici: cilindri, perdite. Riscaldamento, sanitari, climatizzazione: stufe, camini, boiler, impianti condizionatori, sistemi di eliminazione delle acque. Lotta all’infestazione: arnie, vespai, nidi di uccelli, gallerie d’insetti. Polizia, dogana: controlli di veicoli e merci.

Per:

Tutte le esecuzioni degli endoscopi n. art. 492923; 492924; 492925; 492928.

Fornitura:

Specchio svitabile a 70°.

Accessori speciali:

Adattatore n. 492896 per l’utilizzo delle sonde con foto e video endoscopio n. 492890 Dim. 2000.

Nota:

Altri tipi di sonde (fino a 30 m) con ⌀ della testa e linee di mira differenti su richiesta.
Sonda per ispezione di tubazioni:
  • ⌀ testa: 28 mm
  • Lunghezza sonda: 22 m
  • Angolo di apertura dell’immagine: 150°
  • 8 potenti LED.

Warning:

Uso previsto
  • Per il controllo, l’ispezione e l’esame di aree inaccessibili e non visibili.
  • Per il montaggio sull’endoscopio.
  • In caso di utilizzo senza accessori, utilizzare la sonda solo con l’anello di protezione filettato avvitato.
  • La testa della sonda può essere utilizzata in benzina senza piombo, olio per macchine, diesel, liquido per freni (DOT 4), olio del cambio e detergente neutro.
  • Per uso privato e industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non sottoporre a urti, colpi o carichi pesanti.
  • Non piegare la sonda a un’angolatura superiore a 155°.
  • Non utilizzare la testa della sonda come gancio.
  • Piegare la sonda solo tramite rotella girevole e non direttamente sulla testa della sonda.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non usare in ambienti con gas, vapori o solventi infiammabili, come serbatoi di carburante o gas.
  • Non aprire l’alloggiamento.
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti o fiamme libere.

Download & documenti

Prodotti correlati