Giacca High vis donna XL

Codice art.: 490318115389XL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
Colore high vis orange / marineblau
Taglia unisex XL
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 490318115389XL
EAN / GTIN 7330509587218
Codice del produttore 490318115389XL
Numero-L L00980 3099
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240g/m²

Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Supporto sulla schiena
Collo alto con cerniera

Finiture
Orlo regolabile con chiusura a strappo, dorso allungato
Fine manica regolabile con chiusura a strappo
Tasche
Tasca sul petto con cerniera, Tasca sul petto con tasca per il telefono
Tasche interne
Tasca interna per il telefono
Tasche anteriori con cerniera

Funzionalità
Campo di colore scuro in sezioni ad alta esposizione di grime
Taglio femminile

Chiusura anteriore
Cerniera bidirezionale nascosta in plastica

Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Descrizione:

  • La giacca è realizzata in materiale resistente, leggero e idrorepellente per garantire comfort e prestazioni superiori
  • La giacca non è foderata ed è progettata per rendervi visibili da tutte le direzioni, con finiture riflettenti su tutto il perimetro, anche sulle spalle, in modo da essere visibili dall'alto e quando ci si china
  • La giacca è più corta nella parte anteriore per consentire la massima facilità di movimento, più lunga nella parte posteriore per una maggiore protezione della parte bassa della schiena
  • Certificata secondo la norma EN ISO 20471, Classe 2 abbigliamento ad alta visibilità

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B