TYROLIT DCC-LL per il taglio a secco 300x2,6x25,4 STANDARD calcestruzzo

Codice art.: 484999
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
Codice articolo 484999
EAN / GTIN 9009014849996
Codice del produttore 484999
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Calcestruzzo, calcestruzzo armato, prodotti di calcestruzzo, materiali duri, ecc.

Proprietà:

  • Forma: SEGHE CIRCOLARI DIAMANTATE C3W
  • Grandezza della grana: 30
  • Materiali adatti: calcestruzzo
  • Linea di prodotti: STANDARD
  • Specifiche : 40 - 2,6 - 10
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 300 x 2,6 x 25,4 mm
  • Diametro: 300 mm
  • Spessore: 2,6 mm
  • Foro: 25,4 mm
  • Un utensile per: Troncatrici

Vantaggi:

  • Ottime prestazioni di taglio grazie al sistema autoaffilante, sistema di grano diamantato di alta qualità concentrato in un legame ottimale
  • L‘effetto di raffredamento e rimozione dei residui garantiscono una durata più lunga
  • Le anime in acciao robusto e di alta qualità garantiscono stabilità e funzionamento regolare

Uso:

  • Per l’so con materiali abrasivi

Materiale:

  • Calcestruzzo
  • Calcestruzzo

Per:

  • Mototroncatrici

Nota:

  • Per la lavorazione di calcestruzzo, cemento fresco, massetto, asfalto, muratura, gesso e arenariai
  • Adatto a tutte le comuni troncatrici
  • Per il taglio di materiali abrasivi