Lama per sega universale 230x5 mm THE AX HM (1)

Codice art.: 48475226
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 48475226
EAN / GTIN 045242368389
Codice del produttore 48475226
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Durata fino a 50 volte superiore rispetto alle lame per sega universale bimetalliche standard. I denti in metallo duro rendono la lama stabile ed estremamente resistente nelle applicazioni più difficili. Taglia viti e elementi in acciaio temprati
  • Fino a 2 volte più veloce delle lame bimetalliche standard: La dentatura aggressiva a 5 denti per pollice consente tagli rapidi nel legno con chiodi e in una varietà di materiali da costruzione (legno/chiodi/bulloni/viti/ghisa/cartone catramato)
  • Fino al 25% di tagli in più per carica della batteria rispetto alle lame bimetalliche standard. Ottimizzato per l’uso con seghe universali a batteria
  • Punta a tuffo FANG TIP™ per tagli rapidi a tuffo
  • Il limitatore di profondità del truciolo NAIL GUARD™ protegge la dentatura in caso di impatto con chiodi e aumenta la durata
  • Forma a lama smussata: Ideale per tagli ad immersione e in spazi ristretti
  • Lama spessa 1,27 mm per una maggiore stabilità e tagli dritti
  • Lama alta 25 mm per una maggiore stabilità e minori vibrazioni
  • Ideale per tagliare legno con chiodi o bulloni

Proprietà:

  • Lunghezza lama: 230 mm
  • finestra: Sì
  • Capacità massima di taglio nel legno con chiodi: 10 - 175 mm
  • Max. Capacità di taglio in tubi di plastica: 10 - 175 mm
  • Max. Profondità di taglio nel legno: 10 - 175 mm
  • N. rif.: S1167XHM
  • risanamento: Sì
  • Taglio a tuffo: Sì
  • Denti / Pollice: 5
  • Passo dentatura: 5 mm