Set di spine di riscontro in cassetta di legno Classe di tolleranza 1, Modello: 4-5

Codice art.: 483820 4-5
Sconto
1.410,75 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 2269
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 2269
Campo di misura nominale 4,01 mm - 5 mm
Classe di tolleranza 1
Passo 0,01 mm
Durezza 60 ± 2 HRC
Materiale Acciaio per calibri
Numero di spine di riscontro 100
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Spina di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 483820 4-5
EAN / GTIN 2050001048592
Produttore/persona responsabile Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per calibri di alta qualità temprato (60 ±2 HRC) e rinvenuto. Gli assortimenti di spine di riscontro sono contenuti in una cassetta di legno con fori contrassegnati (a partire da ⌀ 1,5 mm anche le spine di riscontro sono contrassegnate). Lunghezza della spina di riscontro 40 mm fino a ⌀ 0,99 mm, oltre 70 mm. Da ⌀ 0,1 mm a ⌀ 2,49 mm con smusso su entrambi i lati, da ⌀ 2,5 mm con smusso su un lato.
Classe di tolleranza 1: ⌀ spina ±0,001 mm.
1 cassetta di legno.

Uso:

Per lavorazioni con macchine a CNC o nella realizzazione di utensili e dispositivi, per es. per misurare le tolleranze di fori, per verificarne la posizione, per controllare la distanza tra due fori, per misurare filettature o ruote dentate, nonché per controllare angoli e profili, ecc.