ISD-E3 0.902-0.949-DTL Teste per foratura profonda a singolo tubo per elevate profondità con connessione esterna a 4 principi filettati e 3 riporti brasati.

Codice art.: 4826839
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 4826839
EAN / GTIN 7291075591071
Codice del produttore 4826839

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Lunghezza totale (OAL) 56 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 18 mm
  • Connection Thread Size (Ts): TS-I5
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 24.1 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 22.91 mm
  • Overall Length (OAL): 56 mm