412 / K blocchetti paralleli in acciaio, 8 pezzi, con DK

Codice art.: 4800428DKS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4800428DKS
EAN / GTIN 4059192028190
Codice del produttore 4800428DKS
Numero-L L40080 4972
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

412 Set di tamponi paralleli in acciaio
  • 8 pezzi
  • Classe di tolleranza: K
  • DIN EN ISO 3650
  • Custodia in legno con strisce di etichettatura trasparenti, certificato di taratura Mahr

Proprietà:

  • Nome del prodotto: Set di calibri paralleli in acciaio
  • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
  • Tipo di calibrazione: con calibrazione Dakks
  • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
  • Classe di tolleranza: K
  • Tipo di prodotto: 412
  • Quantità per set: 8 Stück

Norma:

DIN EN ISO 3650

Download & documenti

Prodotti correlati