{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Tipo di sonda | Maxi sonda bilaterale | |
| Campo di misura | 1,5 mm - 5,5 mm | |
| Accuratezza | ±50 µm | |
| Larghezza | 12,7 mm | |
| Lunghezza | 85 mm | |
| ⌀ Gambo | 15 mm | |
| Codolo lunghezza | 70 mm | |
| Lunghezza cavo | 500 mm | |
| Tipo di prodotto | Sonda |
| Codice articolo | 478485 K29 | |
| EAN / GTIN | 2050002080423 | |
| Produttore/persona responsabile | MFP Messtechnik und Fertigungstechnologie GmbH, An der Corvinuskirche 22-26, 31515 WUNSTORF, Deutschland |