Staffe prisma da 818 pb in coppia, altezza 70 mm

Codice art.: 4622215
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento per controlli di concentricità e oscillazione assiale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4622215
EAN / GTIN 4059192026202
Codice del produttore 4622215
Numero-L L40080 1071
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Blocchi prisma:
  • Entrambi i blocchi prisma possono essere spostati

Descrizione:

″818 pb Blocchi prismatici in coppia
  • Campo di diametro 5 - 20 mm
  • Larghezza scanalatura T: 10 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Blocchi di prisma in coppia
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Tipo di prodotto: 818 pb
  • Larghezza della cava a T: 10 mm
  • Adatto per l'altezza del centro mm: 70