HSK A63 HYDRO 32X125 Mandrini idraulici con attacco HSK DIN69893 tipo A

Codice art.: 4559359
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4559359
EAN / GTIN 7291075256123
Codice del produttore 4559359
Numero-L L24120 2608

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 60 mm, Lunghezza corpo (LB) 83 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 60 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 83 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 125 mm
  • Shank Size (SS) 63

Download & documenti

Prodotti correlati