HSK A63 HYDRO 14X150 Mandrini HSK DIN69893 tipo A, idraulici con sporgenze elevate

Codice art.: 4559312
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4559312
EAN / GTIN 7291075256383
Codice del produttore 4559312
Numero-L L24120 1653

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 34 mm, Lunghezza corpo (LB) 105 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 14 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 34 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 105 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 14 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 150 mm
  • Shank Size (SS) 63

Download & documenti

Prodotti correlati