BT30 HYDRO 12X72 Mandrini idraulici con attacco BT-MAS tipo ADB

Codice art.: 4559241
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4559241
EAN / GTIN 7291075255201
Codice del produttore 4559241
Numero-L L24120 1163

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 32 mm, Lunghezza corpo (LB) 50 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm, Shank Size (SS) 30

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 32 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 72 mm
  • Shank Size (SS) 30

Download & documenti

Prodotti correlati