PS CAT50 45 1 ANSI B CAT tirante manopole di ritenzione ANSI

Codice art.: 4517130
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Codolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4517130
EAN / GTIN 7291075156232
Codice del produttore 4517130
Numero-L L24000 367

Descrizione

Descrizione:

Tiranti ,Diametro corpo (BD) 0.82″ ,Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) 1-8 ,Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.82″
  • Body Half Taper Angle (BHTA): 45 Degrees
  • Lunghezza corpo (LB): 0.703″
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS): 1-8
  • Overall Length (OAL): 2.3″
  • Shank Size (SS): 50