PS BT40 15 M16 JISOB Tirante DIN 69872 JIS 63398.

Codice art.: 4517121
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Codolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4517121
EAN / GTIN 7291075137705
Codice del produttore 4517121
Numero-L L24000 8

Descrizione

Descrizione:

Tiranti, Diametro corpo (BD) 17 mm, Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 17 mm
  • Body Half Taper Angle (BHTA) 75 Degrees
  • Lunghezza corpo (LB) 23 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16
  • Overall Length (OAL) 54 mm
  • Shank Size (SS) 40