Cacciavite SB 150 x 12 x 9 mm

Codice art.: 450 009 0 SB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 450 009 0 SB
EAN / GTIN 4049002021800
Codice del produttore 450 009 0 SB
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per espellere o rimuovere bulloni, rivetti, coppiglie o altri elementi di fissaggio da fori passanti
  • in alternativa all’incasso perfetto degli elementi di collegamento sopra citati nella superficie del pezzo
  • Acciaio per utensili altamente legato, temprato in modo uniforme
  • Lo speciale martello di sicurezza evita scheggiature e deformazioni del materiale
  • Lucidato a specchio con procedimento ottimizzato - non è necessario l’uso del cromo
  • temprato in modo uniforme per una trasmissione ottimale della forza
  • verniciato a immersione color oro
  • I bordi arrotondati evitano danni al pezzo in lavorazione.
  • I requisiti previsti dalle norme vigenti (ad es. DIN) vengono rispettati o superati.
  • Tutte le parti metalliche sono certificate GS.

Proprietà:

  • Peso: 121 g
  • Lunghezza: 150 mm
  • Esecuzione: verniciato a immersione
  • Colore: oro
  • Diametro della punta: 9 mm
  • Apertura chiave: 12 mm
  • Profilo: Ottagonale