Morsetto a poli per messe a terra con anello di guida per cavo di massa, max. 150 mm capacità di serraggio, 80 mm sbraccio

Codice art.: 440-158
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 440-158
EAN / GTIN 4027474803339
Codice del produttore 440-158
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le morse a poli della serie 440 vengono utilizzate per la messa a terra durante i lavori di saldatura. La costruzione solida e orientata all'applicazione consente una serraggio sicuro. La serie 440 è dotata di un anello guida per cavo di massa.
  • Forza di serraggio fino a 5.000 N
  • Grazie alle etichette sugli ″bügeln″, si possono rapidamente controllare le dimensioni.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 165 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 6 1/2
  • Ricambi disponibili: No
  • Campata (max.) [mm]: 150 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 5 7/8
  • Lunghezza totale [mm]: 235 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 9 1/4
  • Materiale Griff: Acciaio per utensili
  • Versione a una mano: No
  • Con resistenza allo scivolamento: Sì
  • Materiale delle ganasce: Ghisa malleabile
  • Proiezione [mm]: 80 mm
  • Lunghezza ganasce [mm]: 38 mm
  • Lunghezza ganasce [pollici]: 1 1/2
  • Larghezza ganasce [mm]: 38 mm
  • Forza di serraggio [N]: 5.000 Nm
  • Sezione trasversale della guida di scorrimento [mm]: 30 x 8
  • Larghezza ganasce [pollici].1: 1 1/2
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Corrente massima [A]: 400 A
  • Apertura - sporgenza della pinza [mm]: 150 mm / 80 mm