• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Riv. in schi., senza mont. (per 41813)

Codice art.: 43892
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Gommapiuma

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43892
EAN / GTIN 4003866438921
Codice del produttore 43892
Numero-L L90010 1440
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Rivestimento durevole e resistente all'abrasione in materiale espanso PE.
Incluso materiale espanso sul fondo e granulare nel coperchio.
Soluzione adatta alle serie K424 XC, K470, Eurobox e ZARGES Box.

Proprietà:

Altezza interna 310 mm
Dimensioni interne L x L x A 750 mm × 450 mm × 310 mm
Lunghezza interna 750 mm
Peso 1.1 kg