• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Rivest.schiuma oM, p.IM: 750x350x310 mm

Codice art.: 43876
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Gommapiuma

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43876
EAN / GTIN 4003866438761
Codice del produttore 43876
Numero-L L90010 1394
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Rivestimento durevole e resistente all'abrasione in materiale espanso PE.
Incluso materiale espanso sul fondo e granulare nel coperchio.
Soluzione adatta alle serie K424 XC, K470, Eurobox e ZARGES Box.

Proprietà:

Altezza interna 310 mm
Dimensioni interne L x L x A 750 mm × 350 mm × 310 mm
Lunghezza interna 750 mm
Peso 1.2 kg