Chiave a bussola con impugnatura, DRALL+ SW 5,5mm L.125mm

Codice art.: 43093055
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43093055
EAN / GTIN 4018754278268
Codice del produttore 43093055
Numero-L L60010 6217
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per viti a testa esagonale esterna
  • Maniglia a 3 componenti con smussatura superiore
  • Acciaio legato al cromo, cromato
  • DIN 3125

Proprietà:

  • d: 8,8 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 230 mm
  • Peso: 58 g
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 5,5 mm