Granuli SB 100 x 8 x 3 mm

Codice art.: 430 100 0 SB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 430 100 0 SB
EAN / GTIN 4049002012365
Codice del produttore 430 100 0 SB
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per contrassegnare con precisione il punto di foratura e guidare la punta del trapano, evitando così eventuali scostamenti
  • per materiali con una durezza massima di 52 HRC
  • Punta di lavoro realizzata in acciaio per utensili altamente legato
  • temprato in modo uniforme per garantire la massima trasmissione della forza d’impatto
  • Lo speciale martello di sicurezza evita scheggiature e deformazioni del materiale
  • Finitura levigata e lucidata
  • I requisiti previsti dalle norme vigenti (ad es. DIN) vengono rispettati o superati.
  • Tutte le parti metalliche sono certificate GS.
  • verniciato a immersione color oro
  • Grani con supporto Euro

Proprietà:

  • Peso: 44 g
  • Lunghezza: 132 mm
  • Larghezza: 44 mm
  • Altezza: 13 mm
  • Esecuzione: lucidato
  • Colore: oro
  • Diametro della punta: 3 mm
  • Apertura chiave: 8 mm
  • Profilo: Ottagonale