Passametro digitale 3902, Intervallo di misurazione: 25-55mm

Codice art.: 424930 25-55
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione 0,1 µm
Corsa del tastatore 4 mm
Campo di misura 25 mm - 55 mm
Parallelismo delle superfici di contatto 1 µm
Planarità delle superfici di misura 0,3 µm
Forza di misura 12 N - 18 N
⌀ Superficie di contatto 10 mm
Grado di protezione IP IP 65
Metrologia digitale
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 424930 25-55
EAN / GTIN 2050002081000
Codice del produttore 76 390 200 220
Produttore/persona responsabile Feinmess Suhl GmbH, Pfütschbergstraße 11, 98527 SUHL, Deutschland, www.feinmess-suhl.com

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di misura manuale con sistema di misura induttivo, di alta precisione regolabile con blocchetti. Corpo robusto. Guancialini isolanti. L'incudine robusta e lappata di precisione può essere regolata mediante una filettatura fine. Fermo regolabile per il centraggio del pezzo. Display girevole a cristalli liquidi per facile lettura. Modulo dati ottimale per la registrazione e la protocollazione dei valori di misura nel computer.
L'ampia superficie di contatto di 10 mm garantisce un appoggio stabile sul campione.

Vantaggi:

  • Precisione di misurazione e ripetibilità elevate.
  • Elevata precisione di ripetibilità grazie alla forza di misura costante.
  • Risultato della misurazione stabile grazie ai guancialini isolanti.
  • Uso flessibile su macchine o in sale metrologiche.
  • La modalità tolleranza regolabile con visualizzazione della scala e segnale ottico per le misurazioni passa/non passa ne facilita l'uso nella misurazione in serie.
  • Sensore di temperatura attivabile.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Misurazione di alta precisione di componenti. Controlli in serie di pezzi torniti e fresati – modalità di tolleranza visualizzata.

Accessori speciali:

Il software opzionale FMS-S01 offre la possibilità di configurare il passametro digitale direttamente dal PC mediante un cavo. Grazie ad esso è possibile attivare e impostare funzioni come le tarature, le funzioni LED e i colori, gli istogrammi, le modalità di misurazione o la protezione tramite password.