Nova S - Scala doppia a 8 gradini

Codice art.: 42458
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Numero di gradini 8

Identificazione e classificazione

Codice articolo 42458
EAN / GTIN 4003866424580
Codice del produttore 42458
Numero-L L90030 45
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Gradini con superficie d'appoggio profonda 80 mm.
Ampia piattaforma con scanalatura antiscivolo.
Pratica vaschetta portaoggetti con molto spazio per attrezzi e piccoli pezzi.
Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
Struttura brevettata dei gradini: giunzione gradino-montante bordata, robusta, stabile, durevole
Stabilità ottimale della piattaforma mediante profilato estruso in lega leggera a doppia parete.
Due sollevatori ponte in profilato estruso.
Appoggio sicuro mediante tappo in plastica antiscivolo.
Profilo del gradino chiuso e tubo di guida incorporato

Proprietà:

Altezza di lavoro 3.7 m
Altezza piattaforma 1.7 m
Altezza verticale scala 2.29 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 216 mm
Larghezza della piattaforma 250 mm
Larghezza esterna inferiore 0.54 m
Lunghezza piattaforma 250 mm
Lunghezza scala 2.49 m
Numero di gradini incl. piattaforma 8
Peso 10.2 kg
Profondità del gradino 80 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 48mm / 48mm
Superficie base 1,44 m × 0,54 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.