• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave con bocca quadra

Codice art.: 41848
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 41848
EAN / GTIN 4020772041847
Codice del produttore 41848
Numero-L L30090 496
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Chiave a bussola quadrata lunga versione. Acciaio speciale. Stelo e perno di articolazione temprati e temprati in tonalità brunita. Perno rotante premuto.

Proprietà:

  • SW: 5
  • D1: 12
  • D2: 6,0
  • L1: 120
  • L2: 160
  • L4: 11
  • peso: 100 g