40 EWRi-L (17) Dig. Micrometro esterno 0-25mm, w.K.

Codice art.: 4157120KAL
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
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4157120KAL
EAN / GTIN 4059192058845
Codice del produttore 4157120KAL
Numero-L L40080 3012
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Display numerico ad alto contrasto
  • Mandrino di misura antiruggine, completamente temprato e rettificato
  • Mandrino di misura e incudine rinforzati al carburo
  • Regolazione rapidaQUICK DRIVE
  • Mandrino non rotante
  • Cricchetto trainato
  • Impugnatura in acciaio verniciato, isolata termicamente

Descrizione:

Micrometro digitale per esterni Micromar 40 EWRi-L Campo di misura 0 - 25 mm
  • Evitare di danneggiare il pezzo: Il mandrino non rotante ha un contatto di tastatura, quindi si possono evitare graffi, ad esempio dovuti a residui di polvere di rettifica su superfici delicate e finemente lavorate
  • Più adatto per misurare lamine metalliche sottili senza torcerle e quindi piegarle
  • Misurazione del fianco del filetto con fili di misura: Entrambi i porta-fili di misura rimangono sempre in posizione di aggancio l'uno all'altro grazie al mandrino non rotante.
Interfaccia dati: Wireless integrato
Classe di protezione IP: IP 65
Standard di fabbrica
Incremento cifre mm/pollici 0,001 / .00005″

Consegna: Manuale di istruzioni, batteria, calibro di regolazione (dal campo di misura 25-50 mm), custodia.

Proprietà:

  • Applicazione:
  • Incremento cifre mm/pollici: 0.001 / .00005″
  • Campo di misura: 0 - 25 mm
  • Campo di misura: 0 - 1″
  • Forza di misura (testo): 5 - 10
  • Dimensione c in mm: 32 mm
  • Dimensione a in mm: 24 mm
  • Altezza cifre: 10 mm
  • Dimensione b in mm: 9.5 mm
  • Diametro mandrino_mm: 6.5 mm
  • Passo del mandrino_mm: 5 mm
  • Limite di errore_µm: 2 µm
  • Deviazione del parallelismo in µm: 2 µm
  • Deviazione di planarità in µm: 0.6 µm

Norma:

Standard di fabbrica

Download & documenti

Prodotti correlati