40 EWRi (17) cifre. Micrometro per esterni 150-175 mm, c.

Codice art.: 4157106KAL
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
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4157106KAL
EAN / GTIN 4059192058814
Codice del produttore 4157106KAL
Numero-L L40080 5006
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Display numerico ad alto contrasto
  • Mandrino di misura antiruggine, completamente temprato e rettificato
  • Mandrino di misura e incudine rinforzata in metallo duro
  • Azionamento rapido
  • Cricchetto pretrainato
  • Impugnatura in acciaio verniciato, isolata termicamente

Descrizione:

Micrometro digitale per esterni Micromar 40 EWRi Campo di misura 150 - 175 mm
  • Interfaccia dati: Wireless integrato
  • Classe di protezione IP: IP 65
  • DIN 863-1
  • Incremento cifre mm/pollici 0,001 / .00005″
Consegna: Manuale di istruzioni, batteria, calibro di regolazione (dal campo di misura 25-50 mm), valigetta.

Proprietà:

  • funzione: TOL (ingresso per tolleranza e limite di avviso)
  • Campo di misura: 150 - 175 mm
  • Incremento cifre mm/pollici: 0.001 / .00005″
  • Forza di misura (testo): 5 - 10
  • Dimensione c in mm: 182 mm
  • Dimensione a in mm: 95 mm
  • Dimensione b in mm: 13 mm
  • Altezza cifre: 10 mm
  • Limite di errore_µm: 7 µm
  • Diametro mandrino_mm: 6.5 mm
  • Deviazione del parallelismo in µm: 4 µm
  • Deviazione di planarità in µm: 0.6 µm
  • Passo del mandrino_mm: 0.5 mm

Norma:

DIN 863-1

Download & documenti

Prodotti correlati