Set di chiavi a brugola in supporto Compact Testa sferica esagonale, 9 pz., corta, cromatura opaca, in confezione di cartone da espositore ()

Codice art.: 40411
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40411
EAN / GTIN 4010995404116
Codice del produttore 40411
Numero-L L60070 3927
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Per viti in posizioni di difficile accesso.
  • Vantaggi: La testa sferica consente avvitamenti disassati fino a 25°.
  • Vantaggi: Grazie alla sua forma compatta questo supporto entra in ogni tasca per doppi metri.
  • Vantaggi: Le correnti grandezze di chiave vengono conservate ordinatamente nel supporto.
  • Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, cromata opaca.
  • Compatto e di ridotto ingombro
  • Accessibilità migliorata
  • Perfetto per spazi ristretti
  • Conforme alle norme ISO 2936L.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: Si
  • Articolo ESD: No
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Fornitura:

  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale corta, cromatura opaca 1.5 mm x 46 mm (40401)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale corta, cromatura opaca 2.0 mm x 51 mm (40402)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale corta, cromatura opaca 2.5 mm x 57 mm (40403)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale corta, cromatura opaca 3.0 mm x 64 mm (40404)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale corta, cromatura opaca 4.0 mm x 72 mm (40405)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale corta, cromatura opaca 5.0 mm x 83 mm (40406)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale corta, cromatura opaca 6.0 mm x 94 mm (40407)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale corta, cromatura opaca 8.0 mm x 105 mm (40408)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale corta, cromatura opaca 10.0 mm x 119 mm (40409)
  • 1x Supporto Compact