Spazzola a disco COMBITWIST con filo ritorto RBG Ø 178x13x22,2 mm filo d’acciaio Ø 0,50 mm smerigliatrice angolare (10)

Codice art.: 4007220955031
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220955031
EAN / GTIN 4007220955031
Codice del produttore 43304040
Numero-L L51510 990
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD TOOLS dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C. Spazzola molto aggressiva. Adatta a lavori di spazzolatura pesanti nella carpenteria metallica come eliminazione di bruciature e ruggine, sbavo, pulitura di cordoni di saldatura e rimozione di residui di collante e spruzzi di saldatura.

Proprietà:

  • Numero, trecce: 30 Stück
  • Giri/min., max: 9000 RPM
  • Giri/min., opz., da: 4500 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 8500 RPM
  • Larghezza metrica: 13 mm
  • Sistema di alloggiamento: Foro
  • Ø foro: 22.2 mm
  • Ø materiale dei fili: 0.5 mm
  • ø esterno metrico: 178 mm
  • Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
  • Lunghezza, fili: 38 mm

Vantaggi:

  • Massima economicità grazie alla durata elevatissima e alla capacità di asportazione.
  • Grande comfort dovuto alla stabilità, senza contraccolpi della spazzola.
  • Adatta per la lavorazione di spigoli e angoli, perché le trecce si aprono meno.
  • Spazzolatura aggressiva grazie alla grande rigidità delle trecce.
  • Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Risultati ottimali su smerigliatrici angolari potenti.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione della ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Lavorazione di saldature a V; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di saldature a gola
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Ghisa; Fusioni d’acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Download & documenti

Prodotti correlati