Cappuccio abrasivo POLICAP PC forma cilindrica con testa a sfera granulo ceramico Ø 10x15 mm CO-COOL80 per acciaio inossidabile

Codice art.: 4007220953976
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
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
Tipo di prodotto Capsula abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220953976
EAN / GTIN 4007220953976
Codice del produttore 42302106
Numero-L L51050 112
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Cappucci abrasivi POLICAP, forma cilindrica con testa a sfera WRC (ex forma C). Gli utensili POLICAP sono formati da un solo corpo e possono essere utilizzati sull'intera superficie. Grazie alla particolare struttura del granulo ceramico e alla taglienza dei componenti del legante, sono ideali per lavorare acciai inossidabili (INOX) e i materiali refrattari spesso impiegati nella costruzione di turbine, le leghe di nichel e di cobalto come ad esempio Inconel, Hastelloy. Lo strato additivato impedisce che l'utensile si intasi e garantisce un taglio più freddo con una capacità di asportazione nettamente aumentata. Codifica a colori granulo ceramico CO-COOL= rosso

Proprietà:

  • Giri/min., opz.: 20000 RPM
  • Abrasivo: Granulo ceramico CO-COOL
  • ø esterno metrico: 10 mm
  • Granulometria: 80
  • Altezza: 15 mm

Vantaggi:

  • Il cappuccio abrasivo è sempre saldamente fissato sul supporto, che si espande durante il lavoro.
  • Lo speciale processo produttivo garantisce la stabilità di forma dell'utensile e un eccezionale risultato di finitura.
  • Cambio utensile semplice.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: I cappucci abrasivi si possono montare e rimuovere ruotandoli leggermente verso destra. Non occorre smontare il perno di bloccaggio dalla macchina per sostituire l'utensile. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 10–20 m/s.
  • Tipi di lavorazione: Finitura graduale; Spianatura; Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa temprata
    • Bronzo
    • Leghe a base di cobalto
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Bronzo; Leghe a base di cobalto; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 25 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.