Anello abrasivo GSB cilindrico Ø 51x25 mm Z36 per asportazione elevata su acciaio

Codice art.: 4007220949849
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
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
Tipo di prodotto Manicotto di smerigliatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220949849
EAN / GTIN 4007220949849
Codice del produttore 42217161
Numero-L L51110 320
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Per sgrossature con elevata asportazione e lunga durata. GSB = confezione grande di anelli abrasivi

Proprietà:

  • Giri/min., opz., da: 7500 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 11200 RPM
  • Abrasivo: Corindone zirconio Z
  • Ø interno metrico: 51 mm
  • Granulometria: 36
  • Altezza: 25 mm

Vantaggi:

  • L’anello abrasivo è sempre saldamente fissato sul rullo porta-anelli, che si espande durante il lavoro.
  • Lo speciale processo produttivo garantisce una lunga durata dell'utensile, anche in condizioni di utilizzo molto gravose.
  • Massima economicità grazie alla grande capacità di asportazione e aggressività dell'abrasivo.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Gli anelli abrasivi si possono montare e rimuovere ruotandoli leggermente verso destra. Lasciare il gambo del rullo porta-anelli bloccato nella macchina. Affinché l'anello abrasivo non slitti durante la lavorazione, operare nell’intervallo dei giri consigliati. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 20–30 m/s. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Irruvidimento; Affilatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa temprata
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titanio
    • Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titanio

Fornitura:

  • Il rullo porta-anelli deve essere ordinato a parte.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 30 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
  • Dopo l’utilizzo, sfilare gli anelli abrasivi dal rullo porta-anelli.