Flangia di serraggio per ruote in non tessuto POLINOX PNK con riduzione da foro Ø 76,2 mm a foro Ø 25,4 mm

Codice art.: 4007220880630
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
Tipo di prodotto Flangia di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220880630
EAN / GTIN 4007220880630
Codice del produttore 47601201
Numero-L L51050 1675
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Per il montaggio dei dischi abrasivi compatti POLINOX PNK ø 200 mm su macchine stazionarie come smerigliatrici a due teste (smerigliatrici da banco).

Proprietà:

  • Tipo PFERD: RF PNK 200 Bo. 25,4
  • Compatibile con foro ø [mm]: 76,2
  • Ø foro: 25.4 mm

Vantaggi:

  • Combaciano perfettamente.
  • Foro modificabile secondo necessità.