Descrizione:
Ideale per lo sbavo dei bordi tagliati di tubi e piccoli componenti, su macchine stazionarie. Per soddisfare i requisiti particolari della lavorazione dell’acciaio inossidabile (INOX), PFERD TOOLS utilizza su tutte le spazzole INOX la qualità 1.4310 (V2A). L’esperienza sul campo nel settore industriale ha confermato che questa qualità di filo offre un’ottima resistenza alla corrosione, abbinata a una durata ottimale. Tutte le spazzole PFERD TOOLS con fili in INOX sono contrassegnate con il colore blu e adatte per l’uso su tutti gli acciai inossidabili (INOX), come ad esempio il V4A. La qualità di filo incrudito 1.4310 utilizzata nelle spazzole INOX ha un magnetismo residuo, ovvero viene attratta dai magneti.;La causa è la modifica della struttura cristallina dovuta alla deformazione a freddo, ad es. nel processo di trafilatura. Questo non influenza la qualità e la resistenza alla Il filo d’acciaio inossidabile (INOX) resiste a temperature fino a 450 °C.
Proprietà:
- Giri/min., max: 3600 RPM
- Giri/min., opz., da: 1400 RPM
- Giri/min., opz., fino a: 2300 RPM
- Larghezza metrica: 60 mm
- Sistema di alloggiamento: Foro
- Ø foro, max: 100 mm
- Ø foro: 50.8 mm
- Ø materiale dei fili: 0.5 mm
- ø esterno metrico: 250 mm
- Materiale dei fili: Filo d’acciaio inossidabile (INOX)
- Lunghezza, fili: 50 mm
Vantaggi:
- Il controllo dell’equilibratura garantisce la massima stabilità.
- Massima durata grazie all’elevata densità dei fili.
- Ottima resistenza alla corrosione.
- Generano superfici fini.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione del colore di rinvenimento; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento
- Tipi di macchina: Macchine stazionarie
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Bronzo
- Leghe a base di cobalto
- Metallo non ferroso duro
- Metalli termoresistenti
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Superleghe di nichel o titanio
- Altri metalli non ferrosi
- Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
- Acciaio INOX
- Titanio
- Leghe di titanio
- Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Leghe a base di cobalto; Metallo non ferroso duro; Metalli termoresistenti; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Altri metalli non ferrosi; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Acciaio INOX; Titanio; Leghe di titanio
Fornitura:
- Il set di adattatori APM 50,8 deve essere ordinato a parte.