Descrizione:
Ideale per lo sbavo dei bordi tagliati di tubi e piccoli componenti, su macchine stazionarie. Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD TOOLS dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.
Proprietà:
- Giri/min., max: 3600 RPM
- Giri/min., opz., da: 1800 RPM
- Giri/min., opz., fino a: 2700 RPM
- Larghezza metrica: 60 mm
- Sistema di alloggiamento: Foro
- Ø foro, max: 100 mm
- Ø foro: 50.8 mm
- Ø materiale dei fili: 0.35 mm
- ø esterno metrico: 250 mm
- Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
- Lunghezza, fili: 50 mm
Vantaggi:
- Il controllo dell’equilibratura garantisce la massima stabilità.
- Massima durata grazie all’elevata densità dei fili.
- Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.
- Generano superfici fini.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento
- Tipi di macchina: Macchine stazionarie
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Ghisa
- Fusioni d’acciaio
- Elastomeri
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Legno
- Materiali da lavorare: Ghisa; Fusioni d’acciaio; Elastomeri; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Legno
Fornitura:
- Il set di adattatori APM 50,8 deve essere ordinato a parte.