PFERD TOOLS Fresa VHM Ø10 mm, 5 taglienti, con divisore di trucioli, 5xDC, raggio 0,5 mm, rivestimento AlTiN / TiSiXN, gambo HB, Performance Inox

Codice art.: 4007220769157
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
Codice articolo 4007220769157
EAN / GTIN 4007220769157
Codice del produttore 23000973
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • 90° con raggio e divisore di trucioli

Descrizione:

  • Grazie alla combinazione di geometria specifica del materiale e rivestimenti all’avanguardia, le frese in metallo duro integrale Performance Inox si adattano in modo ottimale alla lavorazione di acciaio inossidabile e leghe a base di titanio.
  • Fresa per la lavorazione dinamica e la fresatura trocoidale.

Proprietà:

  • Forma del gambo: HB (DIN6535)
  • Versione: 90° con raggio e divisore di trucioli
  • Versione ad angolo: Versione ad angolo raggio
  • Angolo spirale: 38°
  • Rivestimento: AlTiN / TiSiXN
  • Materiale da taglio: TI40
  • Adduzione interna di refrigerante: No
  • Direzione di avanzamento: x,y
  • Taglio ø DC: 10 mm
  • Gambo ø DCON: 10 mm
  • Profondità di taglio max APMX: 50 mm
  • Lunghezza totale LF: 100 mm
  • Lunghezza, utile LU: 55 mm
  • Collarino ø DN: 9.7 mm
  • Raggio d’angolo RE: 0.5 mm
  • Numero denti ZEFP: 5 Stück
  • Norma: Norma interna

Vantaggi:

  • Controllo dei trucioli ottimale grazie al divisore di trucioli.
  • Passo disuguale per una lavorazione a basse vibrazioni con un funzionamento molto fluido.
  • Versione con rettifica del collarino.
  • Geometria specifica del materiale e rivestimento per l’uso nei metalli inossidabili.
  • Angolo di elica ottimizzato per favorire la rimozione del truciolo.

Uso:

  • Raccomandazioni applicative: Attenersi alle raccomandazioni relative ai dati di taglio. Per ottenere prestazioni ottimali, assicurarsi che il pezzo e l’utensile siano fissati in modo stabile.
  • Compiti di lavorazione: Fresatura
  • Tipi di unità: Centri di lavorazione

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
    • Acciaio INOX
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Materiali da lavorare: Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Acciaio INOX; Titanio; Leghe di titanio

Raccomandazioni:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi ai consigli sulla velocità di taglio. Per ottenere i migliori risultati garantire un bloccaggio stabile dell’utensile e del pezzo da lavorare.
  • Tipi di lavorazione: Fresare
  • Tipi di macchina: Centri di lavorazione