PFERD TOOLS Fresa VHM Ø10 mm, 5 taglienti, con divisore di trucioli, 5xDC, raggio 0,5 mm, rivestimento AlCrN, gambo HB, universale

Codice art.: 4007220764664
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
Codice articolo 4007220764664
EAN / GTIN 4007220764664
Codice del produttore 23000875
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • 90° con raggio e divisore di trucioli

Descrizione:

  • Le frese in metallo duro integrale sono ideali per l’uso universale su un gran numero di materiali.
  • Fresa con divisori di trucioli per la lavorazione dinamica e la fresatura trocoidale.

Proprietà:

  • Forma del gambo: HB (DIN6535)
  • Versione: 90° con raggio e divisore di trucioli
  • Versione ad angolo: Versione ad angolo raggio
  • Angolo spirale: 38°
  • Rivestimento: AlCrN
  • Materiale da taglio: AP40
  • Adduzione interna di refrigerante: No
  • Direzione di avanzamento: x,y
  • Taglio ø DC: 10 mm
  • Gambo ø DCON: 10 mm
  • Profondità di taglio max APMX: 50 mm
  • Lunghezza totale LF: 100 mm
  • Lunghezza, utile LU: 55 mm
  • Collarino ø DN: 9.7 mm
  • Raggio d’angolo RE: 0.5 mm
  • Numero denti ZEFP: 5 Stück
  • Norma: Norma interna

Vantaggi:

  • Controllo dei trucioli ottimale grazie al divisore di trucioli.
  • Passo disuguale per una lavorazione a basse vibrazioni con un funzionamento molto fluido.
  • Versione con rettifica del collarino.
  • Uso universale nei principali materiali.
  • Elevata produttività grazie alle prestazioni di asportazione ottimali.

Uso:

  • Raccomandazioni applicative: Attenersi alle raccomandazioni relative ai dati di taglio. Per ottenere prestazioni ottimali, assicurarsi che il pezzo e l’utensile siano fissati in modo stabile.
  • Compiti di lavorazione: Fresatura
  • Tipi di unità: Centri di lavorazione

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ghisa temprata
    • Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
    • Ottone
    • Bronzo
    • Acciai da cementazione
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Ghisa duttile
    • Ferrite (materiale magnetico)
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Leghe di alluminio dure
    • Metallo non ferroso duro
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Metalli termoresistenti
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Superleghe di nichel o titanio
    • Acciai per cuscinetti a rotolamento e a sfere
    • Leghe di alluminio morbide
    • Metallo non ferroso tenero
    • Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Acciai per utensili
    • Leghe di alluminio da lavorazione plastica
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Ottone; Bronzo; Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Ghisa duttile; Ferrite (materiale magnetico); Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Metalli termoresistenti; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Acciai per cuscinetti a rotolamento e a sfere; Leghe di alluminio morbide; Metallo non ferroso tenero; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili; Leghe di alluminio da lavorazione plastica

Raccomandazioni:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi ai consigli sulla velocità di taglio. Per ottenere i migliori risultati garantire un bloccaggio stabile dell’utensile e del pezzo da lavorare.
  • Tipi di lavorazione: Fresare
  • Tipi di macchina: Centri di lavorazione