Mola a disco per macchine stazionarie Ø 200x30 mm, foro Ø 32 mm A24 per applicazioni universali

Codice art.: 4007220612378
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
Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220612378
EAN / GTIN 4007220612378
Codice del produttore 39008456
Numero-L L51090 661
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Le mole a disco per macchine stazionarie PFERD TOOLS sono compatibile con le smerigliatrici da banco reperibili in commercio. La versione UNIVERSAL è ideale per l’uso universale in officina.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 3350 RPM
  • Larghezza metrica: 30 mm
  • Ø foro: 32 mm
  • ø esterno metrico: 200 mm
  • Granulometria: 24

Vantaggi:

  • Lunga durata.
  • Elevata stabilità di forma.
  • Notevole capacità di asportazione.
  • Bussole di riduzione per il montaggio su qualsiasi mandrino.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Ravvivando il disco a intervalli regolari si liberano nuovi granuli taglienti e si mantiene una superficie abrasiva piana. Regolare sempre il supporto del pezzo al diametro del disco (luce max 3 mm).
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Affilatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Smerigliatrice da banco

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Ghisa; Acciaio INOX; Acciaio

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 35 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
  • Prima del montaggio la mola deve essere sottoposta a una prova del suono per assicurarsi che non presenti crepe (le mole abrasive non danneggiate producono un suono chiaro).

Download & documenti

Prodotti correlati