Lima per meccanica con manico, mezzatonda, 250 mm, taglio 3 per finitura, spianatura

Codice art.: 4007220541937
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
Tipo di prodotto Lima da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220541937
EAN / GTIN 4007220541937
Codice del produttore 11213258
Numero-L L51060 260
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

PFERD TOOLS produce lime per l'artigianato che soddisfano i requisiti qualitativi più rigorosi. Sono caratterizzate da una lunga durata e da un'ottima capacità di asportazione. Lima mezzatonda con taglio su due lati. Versione con codolo. Forma E a norma DIN 7261. Adatta per la lavorazione di raggi e la limatura di profilati semicircolari. Taglio incrociato per lavori di finitura e spianatura. Le lime vengono fornite in una confezione Point of Sale comprensiva di manico ergonomico per lime.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 1152
  • Larghezza metrica: 25 mm
  • Taglio: 3
  • Lunghezza metrica: 250 mm
  • Altezza: 7 mm
  • Incl. manico: FH 4/1

Vantaggi:

  • Capacità di asportazione straordinaria grazie al taglio a spirale PFERD.
  • Capacità di asportazione uniforme e costante dalla punta al codolo.
  • Lunga durata.
  • Versione apposita per le varie applicazioni.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare le lime per la finitura e la spianatura.
  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zinco