PFERD TOOLS Disco in tessuto non tessuto compatto COMBIDISC CDR PNER Ø 50 mm medio-duro A per sgrossatura

Codice art.: 4007220492000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
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
Codice articolo 4007220492000
EAN / GTIN 4007220492000
Codice del produttore 47700206
Numero-L L51700 101425
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • MH (medio duro)

Descrizione:

  • Per ottenere una levigatura molto fine e omogenea, sufficiente per preparare la lucidatura a specchio, a seconda delle esigenze.
  • Particolarmente indicato per la lavorazione di superfici di piccole e medie dimensioni su componenti in acciaio inox (INOX).
  • Il sistema di serraggio CDR ha un collegamento a vite con filettatura esterna (plastica) sul lato dell’utensile.
  • Adatto anche ai sistemi utilizzati sul mercato: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Tipo III, Fastlock System B, Roll-On.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS raccomanda COMBIDISC come soluzione innovativa per ridurre in modo sostenibile le vibrazioni, il rumore e la polvere generati durante l’uso e per migliorare il comfort di lavoro. PFERD TOOLS-EFFICIENCY consiglia gli utensili COMBIDISC per ridurre i tempi di cambio utensile e di preparazione.

Proprietà:

  • Sistema di serraggio: sistema CDR
  • Numero di giri max. NUMERO DI GIRI: 19100 GIRI/MINUTO
  • Numero di giri, opzionale: 9500 giri/min.
  • Versione: MH (medio-dura)
  • Larghezza metrica: 6 mm
  • Abrasivo: ossido di alluminio A
  • ø esterno metrico: 50 mm
  • Grana: G (grossa)

Vantaggi:

  • Molto economico grazie al cambio rapido degli utensili.
  • Elevato livello di comfort grazie alla maneggevolezza e alle basse vibrazioni.
  • Nessun malfunzionamento durante l’uso dovuto a incastri, slittamenti o allentamenti.

Uso:

  • Raccomandazioni applicative: Utilizzare DISCHI in tessuto non tessuto COMBIDISC con supporto lama abrasiva su alberi piegabili con impugnatura angolare, piccole smerigliatrici angolari aria compressa o elettriche. Utilizzare un olio per smerigliatura adatto per materiale per aumentare significativamente la durata dell’utensile e le prestazioni di smerigliatura.
  • Compiti di lavorazione: Pulizia; sbavatura; Inscenato levigatura di finitura; Irruvidimento; Strutturazione (mascheratura, mascheratura delle linee e satinare); Lavorazione delle superfici; Lavorazione dei cordoni di saldatura
  • Tipi di unità: Smerigliatrice angolare; Smerigliatrici angolari a batteria; Trasmissione ad albero flessibile; Smerigliatrici diritte

Materiale:

  • Materiali lavorabili:
    • Alluminio
    • ottone
    • bronzo
    • Acciaio fuso
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Termoindurenti rinforzati con fibre (GFRP, CFRP)
    • Acciai temprati e rinvenuti oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe a base di nichel (ad es. Inconell e Hasteloy)
    • Acciaio inossidabile (INOX)
    • Materiali in acciaio con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplastici
    • Titanio
    • Leghe di titanio

Fornitura:

  • Ordinare separatamente i supporti per fogli abrasivi COMBIDISC.
  • I dischi in vello sono forniti con uno spessore di 6 mm.

Raccomandazioni:

  • Suggerimenti di applicazione: Dischi in tessuto non tessuto COMBIDISC con platorello su alberi flessibili con impugnatura angolare: usare smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche piccole. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Finitura graduale; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria; Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 50 m/s.